Lambda szonda foglalat

Cikkszám: 4680-2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Gyártó száma 4680-2
L-szám L60140 1169
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Lambda szonda (22 mm-es csavarkulcs) MERCEDES-BENZ NOX érzékelőkön
MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Hosszú kivitel
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 110 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 36 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
  • Kézi működtetéshez