Uchwyt na klucze

Nr art.: 46797
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Możliwość użycia do Klucze do śrub
Liczba uchwytów 9
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Liczba 9
Masa 0,415 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Numer producenta 46797
Numer L L30090 424
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw uchwytów do kluczy z śrubokrętem sześciokątnym ISO 2936L, bardzo długi (mm), 9-częściowy.
klucz: CHROM-WANAD, hartowany i niklowany.
Powierzchnie czołowe zostały obrobione na płasko. Krawędzie czołowe są fazowane.
Uchwyt: z samonakładającą się pętlą do zawieszania.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Masa: 415 g