Držák na klíče

Artiklové číslo: 46797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Klíče
Počet uchycení 9
Druh produktu držák
Materiál ocel
Počet 9
Hmotnost 0,415 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Číslo výrobce 46797
L-číslo L30090 424
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držák na klíče, s šestihranným šroubovákem ISO 2936L, extra dlouhý (mm), 9dílná.
Klíč: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Plán plochy zpracován. Koncové hrany zkoseny.
držák: S samoobslužným ramínkem.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • hmotnost: 415 g