Porte-clés

Réf.: 46797
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pour Clés
Nombre de logements 9
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Nombre 9
Poids 0,415 kg

Identification et classification

Référence article 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Réf. fabricant 46797
Article hors catalogue L30090 424
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Porte-clés, avec tournevis hexagonal ISO 2936L, extra long (mm), 9 pièces.
clé: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
Plan de surfaces de face traité. Arêtes d’extrémité chanfreinées.
support: Avec cintre en libre-service.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Poids: 415 g