Suport pentru chei

Cod articol.: 46797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Recomandat pentru Chei pentru şuruburi
Număr de suporturi 9
Tip produs Ştreang
Material oțel
Număr 9
Greutate 0,415 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Număr producător 46797
L-Număr L30090 424
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport cheie, cu șurubelniță hexagonală ISO 2936L, extra lung (mm), 9 piese.
Cheie: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Planul suprafețelor de față procesate. Marginile finale sunt sfărâmate.
suport: Cu cuier de autoservire.

Caracteristică:

  • Conținut: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • greutate: 415 g