Titular de la llave

Número de artículo: 46797
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para Llave
Cantidad de alojamientos 9
Tipo de producto Soporte
Material acero
Cantidad 9
Peso 0,415 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Número del fabricante 46797
Número L L30090 424
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llavero, con destornillador hexagonal ISO 2936L, extra largo (mm), 9 piezas.
Llave: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Plan de superficies faciales procesado. Bordes finales biselados.
Soporte: Con percha de autoservicio.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 415 g