Nøgleholder

Art.-nr.: 46797
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Egnet til Skruenøgle
Antal holdere 9
Produkttype Holder
Materiale stål
Antal 9
Vægt 0,415 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 46797
EAN/GTIN 4020772046798
Producentnummer 46797
L-nummer L30090 424
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nøgleholder, med ISO 2936 L sekskantskruetrækker, ekstra lang (mm), 9-delt.
Nøgle: KROMVANADIUM, hærdet og forniklet.
Fladeplan behandlet. Endekanter affasede.
Holder: Med selvbetjeningsbøjle.

Egenskab:

  • Indhold: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Vægt: 415 g