• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselhalter

Artikel-Nr.: 46797
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
geeignet für Schraubenschlüssel
Anzahl Aufnahmen 9
Produktart Halter
Material Stahl
Anzahl 9
Gewicht 0,415 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Herstellernummer 46797
L-Nummer L30090 424
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlüsselhalter, mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 415 g