Držalo ključa

Št. art.: 46797
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Primerno za Vijačni ključi
Število vpenjal 9
Vrsta izdelka Držalo
Material jeklo
Število 9
Masa 0,415 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46797
EAN/GTIN 4020772046798
Številka proizvajalca 46797
L-število L30090 424
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Držalo za ključe, s šestkotnim izvijačem ISO 2936 L, izjemno dolg (mm), 9-delni.
Ključ: KROMIRAN VANADIJ, utrjen in ponikljan.
Načrt površine obraza obdelan. Končni robovi so posneti.
Držalo: S samopostrežnim obešalnikom.

Lastnosti:

  • Vsebina: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Masa: 415 g