Gulsčiukas su magnetu, Ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 467445 250
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankena ne
Matavimo įrankiai analogin.
Ilgis 250 mm
Su magnetu taip
Spalva mėlyna
Horizontalių akučių skaičius 2
Vertikalių akučių skaičius 1
Matavimo plokštuma prizmin.
Korpuso medžiaga iš cinko slėginio liejinio
Paklaida standartinėje padėtyje 0,5 mm/m
Magnetinė savybė nuolatinis magnetas
Produkto rūšis gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Gamintojo numeris 467445 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogus gulsčiukas. Aliuminio lydinio profilis. Išfrezuoti matavimo paviršiai su prizminiu pagrindu. Nedūžtančio organinio stiklo gulsčiukai (vertikalūs ir horizontalūs).
Papildomai 360° kampu pasukamas gulsčiukas su tiksliu reguliavimu. V griovelis ir magnetas matavimo plokštumoje.