Nivel de burbuja con imán, Longitud: 250mm

Número de artículo: 467445 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
172 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Orificio de agarre no
Metrología analógico/a
Longitud 250 mm
Con imán sí
Número niveles de burbuja horizontales 2
Número niveles de burbuja verticales 1
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa Fundición a presión de cinc
Color azul
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Número del fabricante 467445 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Nivel de burbuja pequeño, manejable. Perfil de aluminio fundido a presión. Superficies de medición fresadas con suela prismática. Niveles de burbuja de vidrio acrílico irrompibles (vertical y horizontal).
Con indicador de nivel giratorio de 360° con ajuste fino. Ranura en V e imán en la superficie de medición.