{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Poignée traversante | non | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Longueur | 250 mm | |
| Avec aimant | oui | |
| Nombre de fioles horizontales | 2 | |
| Nombre de fioles verticales | 1 | |
| Exécution surface de mesure | forme prismatique | |
| Matériau boîtier | zinc moulé sous pression | |
| Couleur | bleu | |
| Erreur admissible position normale | 0,5 mm/m | |
| Caractéristique aimant | aimant permanent | |
| Type de produit | niveau à bulles |
| Référence article | 467445 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121848 | |
| Réf. fabricant | 467445 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |