Nivelă cu bulă cu magnet, Lungime: 250mm

Cod articol.: 467445 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mâner străpuns nu
Tehnică de măsurare analog
Lungime 250 mm
Cu magnet da
Număr de fiole orizontale 2
Număr de fiole verticale 1
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei Zinc turnat sub presiune
Culoarea albastru
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Număr producător 467445 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Nivelă mică uşor de manevrat. Profil din aluminiu turnat sub presiune. Suprafețe de măsurare frezate cu postament prismatic. Fiole cu bulă de aer din sticlă acrilică incasabilă (vertical + orizontal).
În plus, fiolă rotativă la 360° cu reglare fină. Canal în V şi magnet în suprafaţa de măsurare.