Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar Trzpień sześciokątny z główką kulistą, 9-cz., pokryty farbą luminescencyjną

Nr art.: 46555
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 9
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Liczba elementów 9 szt.
Seria ProStar
Oznaczenie producenta Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Kolor Żółty; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
z końcówką sferyczną tak
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Numer producenta 46555
Numer L L60070 101493
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 280 x 110 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do dokręcania i odkręcania śrub z łbem sześciokątnym w trudno dostępnych miejscach.
  • Szybkie wyjmowanie: przesunięcie, przechylenie i wyjęcie
  • Łatwe wykrywanie dzięki światłu UV
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki główce kulistej
  • Bezpieczne i uporządkowane przechowywanie zestawów kluczy trzpieniowych często wiąże się z uciążliwą obsługą i trudnym usuwaniem z istniejących rozwiązań. Jednak nie z uchwytem ProStar firmy Wiha. Wystarczy otworzyć uchwyt, aby uzyskać swobodny dostęp do kluczy trzpieniowych, które można szybko wyjąć dzięki mechanizmowi przechylania. Mocowanie zastosowane w tych uchwytach zapobiega wypadaniu kluczy, niezależnie od tego, czy uchwyt jest zamknięty, czy otwarty. Ponadto kolorowe klucze trzpieniowe dzięki pokryciu lakierem luminescencyjnym można szybko i łatwo odnajdywać nawet w ciemności za pomocą lampy UV. Dzięki temu skraca się czas poszukiwania zagubionych kluczy trzpieniowych, a podczas konserwacji urządzeń zmniejsza się ryzyko pozostawienia narzędzi wewnątrz maszyny. Trzpień sześciokątny z główką kulistą umożliwia bezproblemowe przykręcanie pod kątem do 25°. W zestawie znajduje się dziewięć sześciokątnych kluczy trzpieniowych w najczęściej stosowanych rozmiarach. Za pomocą ucha na uchwycie można zawiesić zestaw kluczy trzpieniowych bezpośrednio na stanowisku pracy.
  • w oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 1.5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 2.0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 2.5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 3.0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 4.0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 5.0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 6.0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 8.0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 10.0 mm x 231 mm (41902)
  • 1x Uchwyt ProStar

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 1.5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 10.0 mm x 231 mm (41902)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 2.0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 2.5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 3.0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 4.0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 5.0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 6.0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, pokryty farbą luminescencyjną 8.0 mm x 206 mm (41901)