Llave de pin en el soporte ProStar cabeza de bola hexagonal de 9 piezas. Colorido luminoso

Número de artículo: 46555
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Cantidad de herramientas 9
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Número de piezas 9 ud.
Serie ProStar
Denominación del fabricante Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Color amarillo; verde; naranja; rojo
Características mango Forma ergonómica
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
con cabeza esférica sí
Tipo de producto Llave allen
Material acero al cromo-vanadio
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Número del fabricante 46555
Número L L60070 101493
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

Dimensiones del producto: 280 x 110 x 50 mm (LxAxP)
Aplicación: Adecuado para cerrar o abrir tornillos hexagonales en lugares difíciles de alcanzar. Eliminación rápida: Empujar, inclinar, quitar, fácil de encontrar con luz UV Perfecto para cuellos de botella de cabeza de bola El almacenamiento seguro y ordenado de conjuntos de pasadores a menudo se asocia con un manejo engorroso y una extracción difícil de las soluciones existentes. Pero no con el titular ProStar de Wiha. Simplemente empujando el soporte, las teclas del pin son de libre acceso y se pueden quitar rápidamente mediante un mecanismo de inclinación. Una abrazadera en el soporte asegura que las llaves no se caigan cuando el soporte está cerrado o abierto. Además, las teclas de pluma de colores se pueden encontrar rápida y fácilmente y, gracias a la laca fluorescente, también se pueden encontrar en la oscuridad con luz UV. Esto reduce el tiempo de búsqueda de llaves perdidas y reduce el riesgo de herramientas olvidadas en la máquina al realizar el mantenimiento del equipo. La cabeza de bola hexagonal permite un atornillado sin esfuerzo en un ángulo de hasta 25°. El conjunto incluye nueve teclas de pin hexagonal en los tamaños habituales. El conjunto de llaves del pin se puede colgar directamente en el lugar de trabajo usando la pestaña colgante en el titular. Basado en ISO 2936L.

Volumen de suministro:

  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x Llave de pasador de cabeza de bola hexagonal 10,0 mm x 231 mm (41902)