Ključ za PIN v držalu Prostar šestkotna kroglična glava 9-delni. Barvito svetleč

Št. art.: 46555
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vsebina komplet/garnitura
Število orodij 9
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Število delov 9 kos
Serija ProStar
Oznaka proizvajalca Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Barva rumena; zelena; oranžna; rdeča
Značilnosti ročaja ergonomično
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom z okroglo glavo
Z okroglo glavo Da
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Material kromvanadijevo jeklo
Garnitura da
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46555
EAN/GTIN 4010995465551
Številka proizvajalca 46555
L-število L60070 101493
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

Dimenzije izdelka: 280 x 110 x 50 mm (DxŠxG)
Uporaba: Primerno za zapiranje ali odpiranje šestrobe vijake na težko dostopnih mestih. Hitro odstranjevanje: Push, nagib, odstranitev, enostavno najti z UV lightPerfect za ozka grla kroglične glave varno in urejeno shranjevanje žebljev je pogosto povezano z okornim ravnanjem in težko odstranitvijo iz obstoječih rešitev. Ampak ne z držalom ProStar iz Wiha. S preprostim pritiskom na držalo so zatiči prosto dostopni in jih je mogoče hitro odstraniti z nagibnim mehanizmom. Objemka v držalu zagotavlja, da ključi ne morejo pasti ven, ko je držalo zaprto ali odprto. Poleg tega lahko barvne tipke za pisalo najdete hitro in enostavno, zahvaljujoč fluorescentnemu laku pa jih lahko najdete tudi v temi z UV svetlobo. S tem se skrajša čas iskanja izgubljenih ključev in zmanjša tveganje za pozabljena orodja v stroju pri servisiranju opreme. Šesterokotna kroglična glava omogoča enostavno vijačenje pod kotom do 25°. Komplet vključuje devet šestkotnih tipk v običajnih velikostih. Komplet ključev za PIN lahko obesite neposredno na delovnem mestu z visečim jezičkom na držalu.glede na ISO 2936 L.

Obseg dobave:

  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1 x ključ s šesterokotno kroglično glavo 10,0 mm x 231 mm (41902)