PIN Nøglesæt i ProStar-holderens sekskant-kuglehoved 9-delt. Farverigt lysende

Art.-nr.: 46555
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Antal værktøjer 9
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Antal dele 9 stk.
Serie ProStar
Producentbetegnelse Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Farve gul; grøn; orange; rød
Grebsegenskaber ergonomisk
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Med kuglehoved ja
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Materiale krom-vanadium-stål
Set ja
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 46555
EAN/GTIN 4010995465551
Producentnummer 46555
L-nummer L60070 101493
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktdimensioner: 280 x 110 x 50 mm (LxBxD)
Anvendelse: Velegnet til lukning eller åbning af sekskantskruer på svært tilgængelige steder.Hurtig fjernelse: Push, tilt, fjern, let at finde med UV lys Perfect for kuglehoved flaskehalse sikker og velordnet opbevaring af pin sæt er ofte forbundet med besværlig håndtering og vanskelig fjernelse fra eksisterende løsninger. Men ikke med ProStar holderen fra Wiha. Ved blot at trykke på holderen er PIN-tasterne frit tilgængelige og kan hurtigt fjernes ved hjælp af en vippemekanisme. En klemme i holderen sikrer, at nøglerne ikke kan falde ud, når holderen er lukket eller åben. Derudover kan de farvede pen nøgler findes hurtigt og nemt og, takket være den fluorescerende lak, kan også findes i mørke med UV lys. Dette reducerer søgetiden for mistede PIN-nøgler og reducerer risikoen for glemte værktøjer i maskinen ved vedligeholdelse af udstyr. Det sekskantede kuglehoved gør det nemt at skrue i en vinkel på op til 25 grader. Sættet indeholder ni sekskantnøgler i de sædvanlige størrelser. PIN-nøglesættet kan hænges direkte på arbejdspladsen ved hjælp af ophængstappen på holderen.baseret på ISO 2936 L.

Leveringsomfang:

  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 1.5 mm x 91 mm (41894)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 2.0 mm x 101 mm (41895)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 2.5 mm x 113 mm (41896)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 3.0 mm x 128 mm (41897)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 4.0 mm x 142 mm (41898)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 5.0 mm x 163 mm (41899)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 6.0 mm x 184 mm (41900)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 8.0 mm x 206 mm (41901)
  • 1 x sekskant kuglehovednøgle 10.0 mm x 231 mm (41902)