• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Set di chiavi a perno nel supporto ProStar testa a sfera esagonale 9 pezzi, coloratamente luminose

Codice art.: 46555
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Codice del produttore 46555
Numero-L L60070 101493
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni del prodotto: 280 x 110 x 50 mm (LxLxP)
Applicazione: Adatto per la chiusura o l’apertura di viti esagonali in punti difficili da raggiungere. Rimozione rapida: Push, tilt, remove, Easy to find with UV lightPerfect for Ball Head bottlenecks lo stoccaggio sicuro e ordinato dei set di pin è spesso associato a una gestione ingombrante e a una rimozione difficile dalle soluzioni esistenti. Ma non con il titolare della ProStar di Wiha. Premendo semplicemente il supporto, le chiavette a perno sono liberamente accessibili e possono essere rimosse rapidamente mediante un meccanismo di inclinazione. Un morsetto nel supporto assicura che le chiavi non cadano quando il supporto è chiuso o aperto. Inoltre, i tasti colorati delle penne possono essere trovati rapidamente e facilmente e, grazie alla lacca fluorescente, possono essere trovati anche al buio con la luce UV. In questo modo si riduce il tempo di ricerca delle chiavi pin perse e si riduce il rischio di attrezzi dimenticati nella macchina durante la manutenzione dell’attrezzatura. La testa a sfera esagonale consente un avvitamento senza sforzo fino a un angolo di 25°. Il set include nove chiavi con perno esagonale nelle dimensioni usuali. Il set di chiavi a perno può essere appeso direttamente sul luogo di lavoro utilizzando la linguetta di aggancio sul supporto. In base a ISO 2936L.

Fornitura:

  • 1 x chiave a sfera esagonale 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1 x chiave a sfera esagonale 10,0 mm x 231 mm (41902)