• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend

Artikel-Nr.: 46555
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Werkzeuge 9
Abtrieb für Innen-Sechskant
Anzahl Teile 9 St.
Serie ProStar
Herstellerbezeichnung Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Farbe gelb; grün; orange; rot
Eigenschaften Griff ergonomisch
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
mit Kugelkopf ja
Produktart Winkelschraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Herstellernummer 46555
L-Nummer L60070 101493
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

Maße Produkt: 280 x 110 x 50 mm (LxBxT)
Anwendung: Geeignet für das Schließen oder Öffnen von Sechskant-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.Schnelle Entnahme: Schieben, Kippen, EntnehmenEinfach auffindbar mit UV-LichtPerfekt für Engstellen dank KugelkopfEine sichere und ordentliche Aufbewahrung von Stiftschlüsselsätzen ist häufig mit umständlicher Handhabung und schwieriger Entnahme aus den bestehenden Lösungen verbunden. Nicht aber mit dem ProStar Halter von Wiha. Durch einfaches Aufschieben des Halters sind die Stiftschlüssel frei zugänglich und können durch einen Kippmechanismus schnell entnommen werden. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind neun Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann das Stiftschlüssel Set direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.In Anlehnung an ISO 2936L.

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 10,0 mm x 231 mm (41902)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb