Set de chei cu bolț în capul cu bilă hexagonal al suportului PROSTAR, din 9 piese

Cod articol.: 46555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 9
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Număr de piese 9 buc.
Serie ProStar
Denumirea producătorului Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Proprietăți mâner Ergonomic
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
cu cap sferic da
Culoarea galben; verde; portocaliu; roşu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Număr producător 46555
L-Număr L60070 101493
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

Dimensiunile produsului: 280 x 110 x 50 mm (LxlxA)
Aplicaţie: Potrivit pentru închiderea sau deschiderea șuruburilor hexagonale în locuri greu accesibile.îndepărtare rapidă: Împingere, înclinare, îndepărtare, ușor de găsit cu lumină UV Perfect pentru blocajele capului cu bilă depozitarea sigură și ordonată a seturilor de pini este adesea asociată cu manipularea greoaie și îndepărtarea dificilă din soluțiile existente. Dar nu cu suportul PROSTAR de la Wiha. Prin simpla apăsare a suportului, tastele cu știft sunt accesibile în mod liber și pot fi îndepărtate rapid printr-un mecanism de înclinare. O clemă din suport asigură faptul că cheile nu pot cădea atunci când suportul este închis sau deschis. În plus, tastele colorate pot fi găsite rapid și ușor și, datorită lacului fluorescent, pot fi găsite și în întuneric cu lumină UV. Acest lucru reduce timpul de căutare pentru cheile cu pini pierdute și reduce riscul de unelte uitate în mașină atunci când efectuați lucrări de service asupra echipamentului. Capul hexagonal cu bilă permite înșurubarea fără efort la un unghi de până la 25°. Setul include nouă chei hexagonale în dimensiunile obișnuite. Setul de chei cu pini poate fi agățat direct la locul de muncă, utilizând lamela de agățare de pe suport.bazat pe ISO 2936L.

Livrare:

  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x cheie cu bolț cu cap hexagonal 10,0 mm x 231 mm (41902)