Sada kolíkových klíčů v držáku ProStar 6hran kulová hlava 9dílná

Artiklové číslo: 46555
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Počet kusů nářadí 9
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Počet přepážek 9 ks
Řada ProStar
Označení výrobce Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend
Barva Žlutá; Zelená; Oranžová; červená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Úhlový klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46555
EAN / GTIN 4010995465551
Číslo výrobce 46555
L-číslo L60070 101493
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Rozměry výrobku: 280 × 110 × 50 mm (DxŠxH)
Použití: Vhodné pro zavírání nebo otevírání šroubů 6hran v těžko přístupných místech.Rychlé odstranění: Push, Tilt, Remove, Easy to Find with UV lightPerfect for ball head úzké hrdlo bezpečné a řádné skladování čepů je často spojeno s těžkopádnou manipulací a obtížným odstraněním ze stávajících řešení. Ale ne s držitelem ProStar od Wiha. Pouhým zatlačením na držák jsou klíče na kolíky volně přístupné a lze je rychle odstranit naklápěcím mechanismem. Svorka v držáku zajišťuje, že klíče nemohou vypadnout, když je držák zavřený nebo otevřený. Barevné pero lze navíc nalézt rychle a snadno a díky fluorescenčnímu laku se také nachází ve tmě s UV světlem. Tím se zkracuje doba vyhledávání ztracených klíčů PIN a snižuje se riziko zapomenutých nástrojů ve stroji při servisu zařízení. Kulová hlava 6hran umožňuje snadné šroubování pod úhlem až 25°. Sada obsahuje devět kláves 6hran pera ve společných velikostech. Sadu klíčů lze zavěsit přímo na pracovišti pomocí závěsného úchytu na držáku.na základě ISO 2936L.

Rozsah dodávky:

  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x klíč s kulovou hlavou 6hran, barva svítící 10,0 mm x 231 mm (41902)