• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Key box (metric)

Nr art.: 46003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor czerwony
Z hakami/uchwytami tak
Liczba haków 8 szt.
Rodzaj produktu Szafka na klucze, zamek patentowy
Masa 0,535 kg
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 265 mm
Głębokość całkowita 88 mm
Wys. całkowita 17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46003
EAN / GTIN 4020772046002
Numer producenta 46003
Numer L L30090 39
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Key box, with hexagon screwdriver ISO 2936L, extra long (mm), 8-piece.
Key: CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Face surfaces plan processed. End edges chamfered.
Box: Made of impact-resistant plastic, red, with self-service hanger.

Cecha szcz.:

  • Contents: AF: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x W x H.: 265 x 88 x 17
  • Weight: 535 g