Boîte à clés

Réf.: 46003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pièce décrite article complet
Matériau Plastique
Couleur Rouge
Avec crochets / supports oui
Nombre de crochets 8 pc.
Type de produit armoire à clés avec cylindre DOM
Poids 0,535 kg
Configuration configuration
Largeur totale 265 mm
Profondeur totale 88 mm
Hauteur totale 17 mm

Identification et classification

Référence article 46003
EAN / GTIN 4020772046002
Réf. fabricant 46003
Article hors catalogue L30090 39
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Boîte à clés, avec tournevis hexagonal ISO 2936L, extra long (mm), 8 pièces.
clé: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
Plan de surfaces de face traité. Arêtes d’extrémité chanfreinées.
boîte: Fabriqué en plastique résistant aux chocs, rouge, avec cintre libre-service.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x l x H.: 265 x 88 x 17
  • Poids: 535 g