Caja de llaves

N.º do artigo: 46003
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Peça descrita artigo completo
Material Plástico
Cor vermelho
Com ganchos/suportes sim
Número de ganchos 8 un.
Tipo de produto armário porta-chaves
Peso 0,535 kg
Configuração com configuração
Largura total 265 mm
Profundidade total 88 mm
Altura total 17 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 46003
EAN/GTIN 4020772046002
Número do fabricante 46003
Número L L30090 39
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Caja de llaves, con destornillador hexagonal ISO 2936L, extra largo (mm), 8 piezas.
Llave: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Plan de superficies faciales procesado. Bordes finales biselados.
Caja: Hecho de plástico resistente a los impactos, rojo, con suspensión de autoservicio.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x W x H.: 265 x 88 x 17
  • peso: 535 g