Škatla za ključe

Št. art.: 46003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 46003
EAN/GTIN 4020772046002
Številka proizvajalca 46003
L-število L30090 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Škatla za ključe, s šesterokotnim izvijačem ISO 2936 L, zelo dolga (mm), 8-delna.
Ključ: KROMIRAN VANADIJ, utrjen in ponikljan.
Načrt površine obraza obdelan. Končni robovi so posneti.
Vložek: Izdelana je iz plastike, odporne na udarce, rdeče, s samopostrežnim obešalnikom.

Lastnosti:

  • Vsebina: SW: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x Š x G: 265 x 88 x 17
  • Masa: 535 g