• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselbox

Artikel-Nr.: 46003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46003
EAN / GTIN 4020772046002
Herstellernummer 46003
L-Nummer L30090 39
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlüsselbox, mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 8-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Box: aus schlagfestem Kunststoff, rot, mit SB-Aufhängelasche.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x B x H: 265 x 88 x 17
  • Gewicht: 535 g