Klíčový box

Artiklové číslo: 46003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Materiál Plast
Barva červená
S háčky/držáky ano
Počet háků 8 ks
Druh produktu Skříňka na klíče
Hmotnost 0,535 kg
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 265 mm
Celková hloubka 88 mm
Celková výška 17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46003
EAN / GTIN 4020772046002
Číslo výrobce 46003
L-číslo L30090 39
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skříňka na klíče, se šestihranným šroubovákem ISO 2936L, extra dlouhá (mm), 8dílná.
Klíč: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Plán plochy zpracován. Koncové hrany zkoseny.
box: Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu, červené, s samoobslužným ramínkem.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x Š x H: 265 x 88 x 17
  • hmotnost: 535 g