Căsuța cu chei

Cod articol.: 46003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Material Plastic
Culoarea roşu
Cu cârlige / suporturi ja
Număr de cârlige 8 buc.
Tip produs Dulap pentru chei
Greutate 0,535 kg
Configurare Configurat
Lăţimea totală 265 mm
Adâncimea totală 88 mm
Înălţimea totală 17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 46003
EAN / GTIN 4020772046002
Număr producător 46003
L-Număr L30090 39
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cutie de chei, cu șurubelniță hexagonală ISO 2936L, extra lung (mm), 8-bucata.
Cheie: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Planul suprafețelor de față procesate. Marginile finale sunt sfărâmate.
cutie: Fabricat din plastic rezistent la impact, roșu, cu agățătoare auto-servire.

Caracteristică:

  • Conținut: SW: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x l x h: 265 x 88 x 17
  • greutate: 535 g