{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Materiale | Plastik | |
| Farve | rød | |
| Med kroge / holdere | ja | |
| Antal kroge | 8 stk. | |
| Produkttype | nøgleskab | |
| Vægt | 0,535 kg | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 265 mm | |
| Samlet dybde Tg | 88 mm | |
| Samlet højde Hg | 17 mm |
| Artikelnummer | 46003 | |
| EAN/GTIN | 4020772046002 | |
| Producentnummer | 46003 | |
| L-nummer | L30090 39 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |