• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Lampa czołowa 500 lm z czujnikiem ruchu z z kablem ładowania USB-C

Nr art.: 45700
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Ładowanie bezprzewodowe nie
Stopień ochrony IP IPX6
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. 500 lm
Maks. czas świecenia 10 h
Temperatura barwy min. 4 000 K
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy tak
Kolor światła Neutralna biel; Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45700
EAN / GTIN 4010995457006
Numer producenta 45700
Numer L L60070 4841
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 94 x 75 x 46 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do oświetlenia ciemnych przestrzeni roboczych i lepszego rozpoznawania kolorów np. w szafie rozdzielczej.
  • Czujnik ruchu z opcją włączenia i wyłączenia
  • Elastyczna i wydajna dzięki płynnemu ściemnianiu do 500 lumenów
  • Neutralne białe światło (4000 K) zapewniające lepsze rozpoznawanie barw
  • Białe światło dzienne (6500 K) idealnie rozświetlające ciemniejsze przestrzenie.
  • Brak prądu na budowie? To nie jest nietypowa sytuacja, lecz codzienna rzeczywistość rzemieślników. Doskonale sprawdzi się w niej akumulatorowa lampa czołowa Wiha, która niezależnie od stałego źródła prądu zapewnia skuteczne i niezawodne oświetlenie z mocą nawet 500 lm. Lampa czołowa jest wyposażona w dwie diody LED. Diodę LED SMD można ustawić naciśnięciem przycisku na 140 lm (nacisnąć 1×) i 350 lm (nacisnąć 2×). Białe światło dzienne diody LED SMD o temperaturze barwowej 6500 K nadaje się idealnie do oświetlania ciemnych przestrzeni. Dioda LED COB o mocy 140 lm (nacisnąć 3×) i 350 lm (nacisnąć 4×) generuje neutralne białe światło o temperaturze 4000 K, które poprawia rozpoznawanie kolorów np. w szafie rozdzielczej. Diody LED SMD i COB generują łącznie 500 lm (nacisnąć 5×).
    Maksymalną elastyczność i wydajność gwarantuje funkcja ściemniania, umożliwiająca płynne dopasowanie siły świecenia wszystkich źródeł światła do otoczenia poprzez długie naciśnięcie. Pod względem wydajności wyróżnia się czujnik ruchu, który umożliwia włączanie i wyłączanie lampy ręcznej, np. podczas noszenia rękawiczek, i zapewnia użytkownikowi maksymalny poziom komfortu i wydajności energetycznej. Zakres dostawy obejmuje poza tym cztery zaczepy do kasku, ułatwiające zamocowanie lampy czołowej do kasku ochronnego. Lampa czołowa jest odporna na uderzenia (IK07) i zachlapania (X6). Czas pracy wynosi do 10 h, po upływie którego lampę ręczną można naładować ponownie dołączonym standardowym kablem USB typu C.