• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lampada frontale 500 lm con sensore di movimento ()

Codice art.: 45700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile no
Caricamento senza cavi no
Grado di protezione IP IPX6
Grado di protezione IK IK07
Regolabile in continuo
Flusso luminoso max. 500 lm
Durata illuminazione max. 10 h
Temperatura cromatica min. 4.000 K
Temperatura cromatica max. 6.500 K
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore red; black
Grado di protezione / Classe di protezione IK index of protection; IP degree of protection
Luminosità regolabile
Temperatura cromatica regolabile
Colorata luce bianco freddo; bianco neutro
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45700
EAN / GTIN 4010995457006
Codice del produttore 45700
Numero-L L60070 4841
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per l'illuminazione di ambienti di lavoro bui e per un miglior riconoscimento dei colori, ad esempio, in un quadro elettrico.
  • Sensore di accensione e spegnimento controllato dal movimento
  • Flessibile ed efficiente grazie alla regolazione continua fino a 500 lumen
  • Luce bianca neutra (4000 K) per un migliore riconoscimento dei colori
  • Luce bianca diurna (6500 K) per illuminare perfettamente ambienti bui
  • Non c'è elettricità in cantiere? Non è una situazione insolita, bensì una realtà quotidiana per gli artigiani. In questo caso la lampada frontale alimentata a batteria di Wiha fornisce un'illuminazione affidabile indipendentemente da fonti di energia fisse fino a 500 lm. La lampada frontale è dotata di due LED. Premendo un pulsante il LED SMD può essere impostato su 140 lm (premere 1 volta) e su 350 lm (premere 2 volte). La luce bianca diurna del LED SMD a 6500 K è ideale per illuminare ambienti bui. Il LED COB da 140 lm (premere 3 volte) e 350 lm (premere 4 volte) fornisce una luce bianca naturale a 4000 K per un migliore riconoscimento dei colori in un quadro elettrico. I LED SMD e COB insieme raggiungono una potenza di 500 lm (premere 5 volte).
    Per la massima flessibilità ed efficienza, premendo a lungo la funzione di attenuazione consente di regolare in modo continuo la luminosità di tutte le sorgenti luminose in base all'ambiente circostante. In quanto a efficienza, il sensore di movimento, ad esempio, permette di accendere e spegnere il faro portatile anche quando si indossano dei guanti e offre all'utilizzatore il massimo comfort e la massima potenza. La dotazione comprende anche quattro clip per elmetto, utili per fissare la lampada frontale all'elmetto di protezione. La lampada frontale è resistente agli urti (IK07) e agli spruzzi d'acqua (X6). L'autonomia arriva fino a 10h, dopo di che il faro portatile può essere ricaricato utilizzando il cavo standard USB Tipo C in dotazione.