{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | non | |
| Chargement sans fil | non | |
| Indice de protection IP | IPX6 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Variateur de lumière progressif | oui | |
| Flux lumineux max. | 500 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 10 h | |
| Température de couleur min. | 4 000 K | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | oui | |
| Puissance | blanc froid; blanc neutre | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 45700 | |
| EAN / GTIN | 4010995457006 | |
| Réf. fabricant | 45700 | |
| Article hors catalogue | L60070 4841 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |