Voorhoofdlamp 500 lm met bewegingssensor

Artikelnummer: 45700
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accu verwisselbaar nee
Draadloos opladen nee
IP-beschermklasse IPX6
IK-beschermklasse IK07
Traploos dimbaar ja
Lichtstroom max. 500 lm
Brandduur max. 10 h
Kleurtemperatuur min. 4.000 K
Kleurtemperatuur max. 6.500 K
Energievoorziening accuvoeding
Kleur rood; zwart
Beschermklasse / veiligheidsklasse IK-beschermklasse; IP-beschermingsgraad
Lichtopbrengst verstelbaar ja
Kleurtemperatuur verstelbaar ja
Lichtkleur koudwit; neutraalwit
Type verlichting LED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 45700
EAN/GTIN 4010995457006
Nummer fabrikant 45700
L-nummer L60070 4841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het verlichten van donkere werkomgevingen en voor de betere kleurherkenning bijv. in de schakelkast.
  • In- en uitschakelbare sensor voor bewegingsgestuurde bediening
  • Flexibel en efficiënt dankzij traploos dimmen tot 500 lumen
  • Neutraalwit licht (4000 K) voor betere kleurherkenning
  • Daglichtwit (6500 K) voor de ideale verlichting van donkere omgevingen
  • Geen stroom op de bouwplaats? Dat is geen ongebruikelijke situatie, maar alledaagse werkelijkheid voor vakmannen. Hier wordt de accuvoorhoofdlamp van Wiha gebruikt en deze biedt onafhankelijk van vaste stroombronnen een betrouwbare verlichting tot 500 lm. De voorhoofdlamp beschikt over twee leds. De SMD-led kan met een druk op de knop op 140 lm (1 x drukken) en 350 lm (2 x drukken) worden ingesteld. Het daglichtwit van de SMD-led met 6500 K is ideaal geschikt voor het verlichten van donkere omgevingen. De COB-led met 140 lm (3 x drukken) en 350 lm (4 x drukken) levert neutraalwit licht met 4000 K, dat de kleurherkenning bijv. in de schakelkast verbetert. De SMD- en COB-led bereiken samen 500 lm (5 x drukken).
    Voor maximale flexibiliteit en efficiëntie zorgt de dimfunctie, waarmee de lichtsterkte van alle lichtbronnen door lang drukken traploos aan de omgeving kan worden aangepast. Op het gebied van efficiëntie scoort bovendien de bewegingssensor, die het in- en uitschakelen van de handlamp, bijv. bij het dragen van handschoenen, mogelijk maakt en de gebruiker maximaal comfort en energie-efficiëntie biedt. Bij de levering inbegrepen zijn verder vier helmclips, die de bevestiging van de voorhoofdlamp op de beschermhelm ondersteunen. De voorhoofdlamp is schokbestendig (IK07) en spatwaterbestendig (X6). De lichtduur bedraagt max. 10 h, vervolgens kan de handlamp met de meegeleverde standaard-USB-kabel weer worden opgeladen.