{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Clase de protección IP: | IPX6 | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso máx. | 500 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 10 h | |
| Temperatura de color mín. | 4.000 K | |
| Temperatura de color máx. | 6.500 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco frío; Color blanco neutro | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 45700 | |
| EAN / GTIN | 4010995457006 | |
| Número del fabricante | 45700 | |
| Número L | L60070 4841 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |