{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Ne | |
| Brezžično polnjenje | ne | |
| Vrsta zaščite IP | IPX6 | |
| Vrsta zaščite IK | IK07 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | da | |
| Svetlobni tok maks. | 500 lm | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 10 h | |
| Barvna temperatura min. | 4.000 K | |
| Barvna temperatura maks. | 6.500 K | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Barvna temperatura nastavljiva | da | |
| Barva svetlobe | hladna bela; nevtralno bela | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 45700 | |
| EAN/GTIN | 4010995457006 | |
| Številka proizvajalca | 45700 | |
| L-število | L60070 4841 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |