{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | nu | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Clasă de protecție IP | IPX6 | |
| Clasă de protecție IK | IK07 | |
| Reglabil la infinit | ja | |
| Flux luminos max. | 500 lm | |
| Durată lumină max. | 10 h | |
| Temperatura culoare min. | 4.000 K | |
| Temperatură culoare max. | 6.500 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Temperatură culoare reglabilă | ja | |
| Culoarea luminii | Alb neutru; Alb rece | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 45700 | |
| EAN / GTIN | 4010995457006 | |
| Număr producător | 45700 | |
| L-Număr | L60070 4841 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |