{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | nej | |
| Trådløs opladning | nej | |
| IP-kapslingsklasse | IPX6 | |
| IK-kapslingsklasse | IK07 | |
| Kan dæmpes trinløst | ja | |
| Lysstrøm maks. | 500 lm | |
| Lysvarighed maks. | 10 h | |
| Farvetemperatur min. | 4.000 K | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | rød; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Farvetemperatur justerbar | ja | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys; neutral hvid | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 45700 | |
| EAN/GTIN | 4010995457006 | |
| Producentnummer | 45700 | |
| L-nummer | L60070 4841 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |