Vedere din spate, P=0,7-1,0 mm 844Tr-f M

Cod articol.: 4501001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie 844 Tr
Tip produs Inserție micrometru
Domeniu de măsurare min. 0,7 mm
Domeniu de măsurare max. 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4501001
EAN / GTIN 4059192022792
Număr producător 4501001
L-Număr L40100 547
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Tip de filet: Metric 60°.
  • Element de măsurare a filetului: Vizor posterior
  • Tip de inserție de măsurare: Vizor posterior
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Tipul de produs: 844 Tr
  • Unghiul flancului în grade: 60°
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 0,7-1
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm