V-anvil, P=3,0 mm 844Tr-f Tr

Nr art.: 4501153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Liczba iglic pomiarowych 1 szt.
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501153
EAN / GTIN 4059192023058
Numer producenta 4501153
Numer L L40100 787
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Provedení:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Typ závitu: Trapéz 30°
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Standardní závit: DIN 103
  • Typ výrobku: 844 Tr
  • Úhel příruby ve stupních: 30°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm
  • Stoupání závitu v mm: 3

Z tej samej serii "844 Tr" Zobacz wszystkie