Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy grzechotkowych 3/8″ 22 cz., we wkładce piankowej

Nr art.: 44708
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Numer producenta 44708
Numer L L60070 4511
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 295 x 200 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki nasadkom klucza Wiha użytkownik może łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Zestaw złożony z 18 nasadek klucza 3/8” w najpowszechniejszych rozmiarach 6 - 24 mm, klucza grzechotkowego i trzech przedłużek dostarcza użytkownikowi optymalne wyposażenie. Zawarty w nim klucz grzechotkowy w połączeniu z kluczami nasadowymi zapewnia użytkownikowi wymaganą elastyczność w codziennej pracy. Przy pracach z użyciem klucza grzechotkowego użytkownik dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami korzysta z krótkiego kąta powrotu. Obrót w prawo/lewo można przy tym ustawiać za pomocą zintegrowanej dźwigni przełączającej. W połączeniu z dołączonymi przedłużkami można za jego pomocą bez trudu sięgać nawet głęboko położonych nakrętek i śrub. Klucz nasadowy i przedłużki są blokowane mechanicznie. Wymiana następuje poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej nasadki klucza są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Wszystkie elementy zestawu są w uporządkowany sposób przechowywane we wkładce piankowej, której oznaczenia ułatwiają szybkie znalezienie pasującego klucza nasadowego.
  • W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3124
  • Spis treści:
  • 1x przełączalny 3/8″ 3/8″ x 178 mm (33701)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Nasadka klucza 3/8″ sześciokąt podwójny 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Przedłużacz 3/8″ do nasadek kluczy 75 mm (44687)
  • 1x Przedłużacz 3/8″ do nasadek kluczy 150 mm (44688)
  • 1x Przedłużacz 3/8″ do nasadek kluczy 250 mm (44689)
  • 1x Wkładka z pianki

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Kolor: srebro
  • Powierzchnia: chromowany matowo
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 225 mm
  • Grubość 1 (mm): 15 mm
  • Grubość 2 (mm): 18 mm
  • Szerokość A (mm): 28 mm
  • Szerokość B (mm): 35 mm
  • Rozwartość klucza 1 B (mm): 17 mm
  • Rozwartość klucza 2 B (mm): 19 mm
  • Szerokość w poprzek płaskowników 1 C (mm): 10 mm
  • Szerokość w poprzek płaskowników 2 C (mm): 13 mm
  • Własność A: Grzechotka pierścieniowa odwracalna

W dostawie:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Nut driver insert 3/8″ double hex 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Extension 3/8″ for nut driver inserts 75 mm (44687)
  • 1x Extension 3/8″ for nut driver inserts 150 mm (44688)
  • 1x Extension 3/8″ for nut driver inserts 250 mm (44689)
  • 1x Foam insert