Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set cricchetto da 3/8″ 22 pz. nell'inserto in espanso ()

Codice art.: 44708
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
Codice articolo 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Codice del produttore 44708
Numero-L L60070 4511
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione
  • Lavoro semplificato: Con pratico inserto in espanso per riporre i pezzi in modo ordinato
  • Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine
  • Soddisfa le vostre esigenze: Preciso, robusto e facile da pulire
  • Dimensions: 280x197x32 mm Impiego: Per lavori di installazione e montaggio
  • Svitare viti serrate a fondo richiede un enorme dispendio di forze
  • Gli inserti per chiave a tubo di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento
  • Il set costituito dai 18 inserti per chiave a tubo da 3/8″ nelle misure 6 - 24 mm, una chiave a cricco e tre prolunghe rappresenta la dotazione ottimale per ogni utilizzatore
  • La chiave a cricco in dotazione in combinazione con la scelta di chiavi a tubo assicura la flessibilità necessaria sul lavoro
  • Durante i lavori con la chiave a cricco, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo
  • La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata
  • La combinazione con le prolunghe in dotazione consente di raggiungere senza problemi dadi e viti in profondità
  • Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente
  • Per la sostituzione basta premere il tasto di rilascio
  • Prodotti in acciaio al cromo-vanadio di qualità, gli inserti per chiave a tubo sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire
  • L'intero contenuto del set è custodito in modo ordinato e ben visibile in un inserto in espanso, dotato di contrassegni che consentono di trovare rapidamente la chiave a tubo adatta
  • A norma DIN 3124
  • Contenuto: 1x Chiave a cricchetto commutabile da 3/8″ 178 mm (44686) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 6.0 mm (44690) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 7.0 mm (44691) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 8.0 mm (44692) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 9.0 mm (44693) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 10.0 mm (44694) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 11.0 mm (44695) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 12.0 mm (44696) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 13.0 mm (44697) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 14.0 mm (44698) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 15.0 mm (44699) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 16.0 mm (44700) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 17.0 mm (44701) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 18.0 mm (44702) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 19.0 mm (44703) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 20.0 mm (44704) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 21.0 mm (44705) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 22.0 mm (44706) 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 24.0 mm (44707) 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 75 mm (44687) 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 150 mm (44688) 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 250 mm (44689) 1x Inserto in schiuma

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No

Fornitura:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Inserto per chiave a tubo Esagonale doppio da 3/8″ 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 75 mm (44687)
  • 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 150 mm (44688)
  • 1x Prolunga Da 3/8″ per inserti per chiave a tubo 250 mm (44689)
  • 1x Inserto in schiuma