Jeu de clés à cliquet 3/8″ 22 pièces dans un intercalaire en mousse

Réf.: 44708
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Réf. fabricant 44708
Article hors catalogue L60070 4511
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier
  • Facilite votre travail: Avec un insert en mousse pratique pour un rangement clair
  • Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine
  • Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer
  • Dimensions: 280x197x32 mm Application: Pour les travaux d'installation et de montage
  • Le desserrage de vis fortement serrées nécessite une force énorme
  • Avec les douilles pour clé à douille Wiha, l'utilisateur peut ouvrir facilement n'importe quel raccord à vis
  • Avec ce jeu comportant les 18 douilles pour clé à douille 3/8″ les plus courantes de dimensions 6 à 24 mm, une clé à cliquet et trois rallonges, l'utilisateur dispose d'un excellent équipement
  • La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail
  • Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie, grâce à la denture fine de 72 dents, d'une angle de retour court
  • La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré
  • Combinée aux rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans problème les écrous et vis situées en profondeur
  • Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement
  • Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage
  • Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer
  • L'ensemble du contenu du jeu est disposé de manière ordonnée et claire dans un insert en mousse, dans lequel la recherche rapide de la clé à douille droite est facilitée par les identifications
  • Selon DIN 3124
  • Composition: 1x Clé à cliquet pour clé à douille 3/8″ réversible 178 mm (44686) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 6.0 mm (44690) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 7.0 mm (44691) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 8.0 mm (44692) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 9.0 mm (44693) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 10.0 mm (44694) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 11.0 mm (44695) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 12.0 mm (44696) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 13.0 mm (44697) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 14.0 mm (44698) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 15.0 mm (44699) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 16.0 mm (44700) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 17.0 mm (44701) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 18.0 mm (44702) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 19.0 mm (44703) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 20.0 mm (44704) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 21.0 mm (44705) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 22.0 mm (44706) 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 24.0 mm (44707) 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 75 mm (44687) 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44688) 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 250 mm (44689) 1x Insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non

Livraison:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 3/8″ 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 75 mm (44687)
  • 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44688)
  • 1x Rallonge 3/8″ pour douille pour clé à douille 250 mm (44689)
  • 1x Insert en mousse