Alternativa k tomuto produktu:

Sada klíčů s ráčnou 3/8″ 22díl. v pěnové vložky

Artiklové číslo: 44708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Číslo výrobce 44708
L-číslo L60070 4511
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši flexibilitu: Pravostranný/levostranný chod variabilně nastavitelný přepínací páčkou
  • Usnadní vám práci.: S praktickou pěnovou vložkou k přehlednému uložení
  • Zvýší vaši efektivnost: Šroubování bez přesazování díky klíči s ráčnou a jemným ozubením
  • Splňuje vaše požadavky: Konstrukčně přesný, robustní a snadno čistitelný
  • Dimensions: 280x197x32 mm Použití: Na instalace a montáže
  • K vyšroubování velmi pevně zašroubovaných šroubů je zapotřebí enormní síla
  • S vložkami nástrčných klíčů Wiha uživatel snadno povolí každý šroubový spoj
  • Sada 18 nejběžnějších 3/8″ vložek nástrčných klíčů ve velikostech 6–24 mm, klíče s ráčnou a tří prodlužovacích nástavců je skvělý doplněk výbavy každého uživatele
  • Přiložený klíč s ráčnou v kombinaci se sadou vybraných nástrčných klíčů dává uživateli potřebnou flexibilitu při každém pracovním zásahu
  • Při práci s klíčem s ráčnou má uživatel díky jemnému ozubení se 72 zuby zajištěn malý návratový úhel
  • Pravostranný/levostranný chod lze variabilně nastavovat pomocí integrované přepínací páčky
  • V kombinaci s přiloženými prodlužovacími nástavci se bez problémů dostanete i k hluboko uloženým maticím a šroubům
  • Nástrčné klíče a prodlužovací nástavce se aretují mechanicky
  • Výměna se provádí stisknutím uvolňovacího knoflíku
  • Vložky nástrčných klíčů vyrobené z jakostní chromvanadové oceli se pyšní dlouhou životností a velkou robustností, za ktksé vděčí v neposlední řadě snadno čistitelnému povrchu odolnému proti korozi
  • Celý obsah sady je přehledně uložený v pěnové vložce, ktksá díky označení usnadňuje nalezení správného nástrčného klíče
  • Na základě DIN 3124
  • Obsah: 1x Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 3/8″ přepínatelný 178 mm (44686) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 6.0 mm (44690) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 7.0 mm (44691) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 8.0 mm (44692) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 9.0 mm (44693) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 10.0 mm (44694) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 11.0 mm (44695) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 12.0 mm (44696) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 13.0 mm (44697) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 14.0 mm (44698) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 15.0 mm (44699) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 16.0 mm (44700) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 17.0 mm (44701) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 18.0 mm (44702) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 19.0 mm (44703) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 20.0 mm (44704) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 21.0 mm (44705) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 22.0 mm (44706) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 24.0 mm (44707) 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44687) 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44688) 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 250 mm (44689) 1x Pěnová vložka

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 3/8″ 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44687)
  • 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44688)
  • 1x Prodloužení 3/8″ pro vložky nástrčných klíčů 250 mm (44689)
  • 1x Pěnová vložka