Der findes et alternativ til dette produkt:

Skraldenøglesæt 3/8″ 22 dele i skumindlæg

Art.-nr.: 44708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 44708
EAN/GTIN 4010995447083
Producentnummer 44708
L-nummer L60070 4511
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger fleksibiliteten: Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter
  • Letter arbejdet: Med praktisk skumindlæg for en overskuelig opbevaring
  • Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle
  • Opfylder dine ønsker: Præcis, robust og nem at rengøre
  • Dimensions: 280x197x32 mm Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder
  • Det kræver enorm kraft at løsne kraftigt spændte skruer
  • Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger takket være løftestangseffekten
  • Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 18 mest almindelige 3/8″ toppe i størrelserne fra 6 - 24 mm, en skraldenøgle og tre forlængere
  • Den medfølgende skraldenøgle i kombination med udvalget af topnøgler giver brugeren den nødvendige arbejdsfleksibilitet
  • Ved arbejder med skraldenøglen har brugeren en kort tilbagestillingsvinkel takket være den fine fortanding med 72 tænder
  • I den forbindelse kan højre-/venstreløbet indstilles variabelt med den integrerede omskifter
  • Sammen med de medfølgende forlængere er det intet problem at nå dybtliggende møtrikker og skruer
  • Topnøglerne og forlængerne låses mekanisk
  • Skiftet sker ved at trykke på oplåsningsknappen
  • Toppene, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade
  • Hele sættets indhold opbevares overskuelig i et skumstofindlæg, så man hurtigt kan finde den passende topnøgle vha
  • mærkninger
  • I henhold til DIN 3124
  • Indhold: 1x Skraldenøgle til topnøgler 3/8″ kan omstilles 178 mm (44686) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 6.0 mm (44690) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 7.0 mm (44691) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 8.0 mm (44692) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 9.0 mm (44693) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 10.0 mm (44694) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 11.0 mm (44695) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 12.0 mm (44696) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 13.0 mm (44697) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 14.0 mm (44698) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 15.0 mm (44699) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 16.0 mm (44700) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 17.0 mm (44701) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 18.0 mm (44702) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 19.0 mm (44703) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 20.0 mm (44704) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 21.0 mm (44705) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 22.0 mm (44706) 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 24.0 mm (44707) 1x Forlænger 3/8″ til toppe 75 mm (44687) 1x Forlænger 3/8″ til toppe 150 mm (44688) 1x Forlænger 3/8″ til toppe 250 mm (44689) 1x Skumindsats

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Top 3/8″ dobbelt sekskant 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Forlænger 3/8″ til toppe 75 mm (44687)
  • 1x Forlænger 3/8″ til toppe 150 mm (44688)
  • 1x Forlænger 3/8″ til toppe 250 mm (44689)
  • 1x Skumindsats