• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschlüssel Set 3/8″ 22-tlg. in Schaumeinlage

Artikel-Nr.: 44708
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Herstellernummer 44708
L-Nummer L60070 4511
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischer Schaumeinlage zur übersichtlichen Aufbewahrung
  • Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel
  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen
  • Maße: 280x197x32 mm Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten
  • Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand
  • Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet
  • Mit dem Set aus den 18 gängigsten 3/8Zoll Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 6 - 24 mm, einem Ratschenschlüssel und drei Verlängerungen ist der Anwender bestens ausgestattet
  • Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz
  • Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel
  • Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden
  • In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden
  • Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt
  • Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs
  • Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche
  • Der gesamte Set Inhalt ist geordnet und übersichtlich in einer Schaumstoffeinlage aufbewahrt, in welcher das schnelle Finden des passenden Steckschlüssels durch Kennzeichnungen unterstützt wird
  • in Anlehnung an DIN 3124
  • Inhalt: 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 3/8″ umschaltbar 178 mm (44686) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 6,0 mm (44690) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 7,0 mm (44691) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 8,0 mm (44692) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 9,0 mm (44693) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 10,0 mm (44694) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 11,0 mm (44695) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 12,0 mm (44696) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 13,0 mm (44697) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 14,0 mm (44698) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 15,0 mm (44699) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 16,0 mm (44700) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 17,0 mm (44701) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 18,0 mm (44702) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 19,0 mm (44703) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 20,0 mm (44704) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 21,0 mm (44705) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 22,0 mm (44706) 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 24,0 mm (44707) 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44687) 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44688) 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 250 mm (44689) 1x Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein

Lieferumfang:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 6,0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 7,0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 8,0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 9,0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 10,0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 11,0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 12,0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 13,0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 14,0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 15,0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 16,0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 17,0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 18,0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 19,0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 20,0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 21,0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 22,0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8″ Doppel-Sechskant 24,0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44687)
  • 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44688)
  • 1x Verlängerung 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze 250 mm (44689)
  • 1x Schaumstoffeinlage

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb