Există o alternativă la acest produs

Set de chei cu clichet 3/8″ 23 de piese, inclusiv inserție de spumă

Cod articol.: 44708
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Număr producător 44708
L-Număr L60070 4511
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Creșteți flexibilitatea: Rotație pentru dreapta/stânga reglabilă prin maneta de comutare
  • Vă simplifică munca: Cu inserție practică din spumă pentru o depozitare clară
  • Vă crește eficiența: înșurubare fără îndepărtare datorită cheii cu clichet cu dinți fini
  • Răspunde cerințelor dvs.: se potrivește cu precizie, este robust și ușor de curățat
  • Aplicație: Pentru lucrări de instalare și asamblare
  • Deschiderea șuruburilor puternic strânse necesită o forță enormă
  • Cu prizele de la Wiha, utilizatorul poate deschide cu ușurință orice conexiune cu șuruburi
  • Cu un set de 18 cele mai populare prize de 3/8″ în dimensiuni de la 6 la 24 mm, o cheie cu clichet și trei extensii, utilizatorul este bine echipat
  • Cheia cu clichet inclusă, în combinație cu selecția de prize, oferă utilizatorului flexibilitatea necesară în lucru
  • Atunci când lucrează cu cheia cu clichet, utilizatorul are un unghi de întoarcere scurt datorită dintelui fin cu 72 de dinți
  • Rotația dreapta/stânga poate fi reglată în mod variabil cu ajutorul manetei de comutare integrate
  • În combinație cu extensiile incluse, piulițele și șuruburile joase pot fi atinse fără probleme
  • Prize și extensii sunt blocate mecanic
  • Acestea se schimbă prin apăsarea butonului de declanșare
  • Fabricate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, mufele sunt un simbol al durabilității și robusteții, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat
  • Întregul conținut al setului este depozitat într-o inserție de spumă ordonată și clar aranjată, în care găsirea rapidă a prizei potrivite este susținută de marcaje
  • Bazat pe DIN 3124 Cuprins: 1x inserție de spumă 1x cheie cu clichet pentru prize reversibile de 3/8″ (44686) 1x 3/8″ hexagonal dublu (44690) 1x 3/8″ hexagonal dublu (44691) 1x 3/8″ hexagonal dublu (44692) 1x 3/8″ hexagonal dublu (44693) 1x 3/8″ hexagonal dublu (44693) hexagonal (44693) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44694) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44695) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44696) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44697) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44698) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44699) hexagonal (44699) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44700) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44701) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44702) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44703) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44704) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) 1x Ștuț 3/8″ hexagonal dublu (44705) hexagonal (44705) 1x bucșă 3/8″ hexagonal dublu (44706) 1x bucșă 3/8″ hexagonal dublu (44707) 1x prelungitor 3/8″ pentru prize (44687) 1x prelungitor 3/8″ pentru prize (44688) 1x prelungitor 3/8″ pentru prize (44689) 1x prelungitor 3/8″ pentru prize (44689)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: nu
  • SB - ambalare: nu
  • Articole ESD: nu

Livrare:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 6,0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 7,0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 8,0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 9,0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 10,0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 11,0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 12,0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 13,0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 14,0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 15,0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 16,0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 17,0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 18,0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 19,0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 20,0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 21,0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 22,0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x inserție soclu 3/8″ dublu hexagonal 24,0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x extensie 3/8″ pentru prize 75 mm (44687)
  • 1x extensie 3/8″ pentru prize 150 mm (44688)
  • 1x extensie 3/8″ pentru prize 250 mm (44689)
  • 1x inserție din spumă