Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de carraca de 3/8″ 22 unid. en elemento de espuma

Número de artículo: 44708
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 44708
EAN / GTIN 4010995447083
Número del fabricante 44708
Número L L60070 4511
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su flexibilidad: La función de giro a la derecha o a la izquierda se puede ajustar de forma variable mediante la palanca de cambio
  • Simplifica su trabajo: Con práctica plantilla de espuma para guardar las herramientas de forma ordenada
  • Aumenta su eficiencia: Atornillar sin soltar, gracias a una llave de carraca de dientes finos
  • Cumple sus requisitos: Preciso, robusto y fácil de limpiar
  • Dimensions: 280x197x32 mm Aplicación: Para trabajos de instalación y montaje
  • Abrir tornillos firmemente apretados puede resultar enormemente dificultoso
  • Los insertos de llave de vaso de Wiha permiten al usuario abrir fácilmente cualquier unión atornillada
  • Equipamiento ideal con el conjunto integrado por los 18 insertos de llave de vaso de 3/8″ más habituales en los tamaños 6 - 24 mm, una llave de carraca y tres prolongaciones
  • La llave de carraca adjunta, en combinación con la selección de llaves de vaso, proporciona al usuario la flexibilidad necesaria para cada tarea
  • La llave de carraca, con sus 72 dientes finos, proporciona al usuario un ángulo de recuperación pequeño
  • La palanca de cambio integrada permite ajustar de forma variable la función de giro a la derecha o a la izquierda
  • Las prolongaciones adjuntas permiten acceder perfectamente a los tornillos y tuercas situados a mayor profundidad
  • Las llaves de vaso y las prolongaciones se enclavan mecánicamente
  • El cambio se realiza presionando el botón de accionamiento
  • Fabricadas en acero de cromo-vanadio de alta calidad, los insertos de llave de vaso son muy duraderos y robustos, y poseen una superficie de fácil limpieza resistente a la corrosión
  • Todo el contenido del conjunto está ordenado de forma transparente gracias a la plantilla de espuma, que facilita la rápida localización de la llave gracias a su numeración
  • de acuerdo con la norma DIN 3124
  • Contenido: 1x Llave de carraca para llaves de vaso conmutable a 3/8″ 178 mm (44686) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 6.0 mm (44690) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 7.0 mm (44691) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 8.0 mm (44692) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 9.0 mm (44693) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 10.0 mm (44694) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 11.0 mm (44695) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 12.0 mm (44696) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 13.0 mm (44697) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 14.0 mm (44698) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 15.0 mm (44699) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 16.0 mm (44700) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 17.0 mm (44701) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 18.0 mm (44702) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 19.0 mm (44703) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 20.0 mm (44704) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 21.0 mm (44705) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 22.0 mm (44706) 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 24.0 mm (44707) 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 75 mm (44687) 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 150 mm (44688) 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 250 mm (44689) 1x Inserto de espuma

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No

Volumen de suministro:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Inserto de llave de vaso doble hexágono 3/8″ 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 75 mm (44687)
  • 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 150 mm (44688)
  • 1x Prolongación 3/8″ para insertos de llave de vaso 250 mm (44689)
  • 1x Inserto de espuma