Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy grzechotkowych 1/4″ 16 cz., we wkładce piankowe

Nr art.: 44683
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Numer producenta 44683
Numer L L60070 4537
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 212 x 143 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki nasadkom klucza Wiha użytkownik może łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Zestaw złożony z 13 nasadek klucza 1/4″ w najpowszechniejszych rozmiarach 4 - 14 mm, klucza grzechotkowego i dwóch przedłużek dostarcza użytkownikowi optymalne wyposażenie. Zawarty w nim klucz grzechotkowy w połączeniu z kluczami nasadowymi zapewnia użytkownikowi wymaganą elastyczność w zastosowaniach roboczych. Przy pracach z użyciem klucza grzechotkowego użytkownik dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami korzysta z krótkiego kąta powrotu. Obrót w prawo/lewo można przy tym ustawiać za pomocą zintegrowanej dźwigni przełączającej. W połączeniu z dołączonymi przedłużkami można za jego pomocą bez trudu sięgać nawet do głęboko położonych nakrętek i śrub. Klucz nasadowy i przedłużki są blokowane mechanicznie. Wymiana następuje poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej nasadki klucza są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Wszystkie elementy zestawu są w uporządkowany sposób przechowywane we wkładce piankowej, której oznaczenia ułatwiają szybkie znalezienie pasującego klucza nasadowego.Powierzchnia klucza zapobiega ślizganiu i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach.
  • W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3124
  • Spis treści:
  • 1x Klucz z grzechotką do nasadek przełączalny 1/4″ 1/4″ x 128 mm (44666)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Przedłużacz 1/4″ do nasadek kluczy 75 mm (44667)
  • 1x Przedłużacz 1/4″ do nasadek kluczy 150 mm (44668)
  • 1x Wkładka z pianki

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie

W dostawie:

  • 1x Ratchet wrench for nut drivers 1/4″ switchable 128 mm (44666)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Nut driver insert 1/4″ hexagon head 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Extension 1/4″ for nut driver inserts 75 mm (44667)
  • 1x Extension 1/4″ for nut driver inserts 150 mm (44668)
  • 1x Foam insert