• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skraldenøglesæt 1/4″ 16 dele i skumindlæg

Art.-nr.: 44683
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 44683
EAN/GTIN 4010995446833
Producentnummer 44683
L-nummer L60070 4537
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger fleksibiliteten: Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter
  • Letter arbejdet: Med praktisk skumindlæg for en overskuelig opbevaring
  • Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle
  • Opfylder dine ønsker: Præcis, robust og nem at rengøre
  • Dimensions: 197x140x32 mm Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder
  • Det kræver enorm kraft at løsne kraftigt spændte skruer
  • Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger takket være løftestangseffekten
  • Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 13 mest almindelige 1/4″ toppe i størrelserne fra 4 - 14 mm, en skraldenøgle og to forlængere
  • Den medfølgende skraldenøgle giver i kombination med udvalget af topnøgler brugeren den nødvendige arbejdsfleksibilitet
  • Ved arbejder med skraldenøglen har brugeren en kort tilbagestillingsvinkel takket være den fine fortanding med 72 tænder
  • I den forbindelse kan højre-/venstreløbet indstilles variabelt med den integrerede omskifter
  • Sammen med de medfølgende forlængere er det intet problem at nå dybtliggende møtrikker og skruer
  • Topnøglerne og forlængerne låses mekanisk
  • Skiftet sker ved at trykke på oplåsningsknappen
  • Toppene, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade
  • Hele sættets indhold opbevares overskuelig i et skumstofindlæg, så man hurtigt kan finde den passende topnøgle vha
  • mærkninger
  • Her hjælper overfladerne med godt greb, så du altid har sikkert fat, selv i fedtede eller våde arbejdssituationer
  • I henhold til DIN 3124
  • Indhold: 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4″ kan omstilles 128 mm (44666) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 4.0 mm (44669) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 4.5 mm (44677) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.0 mm (44670) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.5 mm (44671) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 6.0 mm (44672) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 7.0 mm (44673) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 8.0 mm (44674) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 9.0 mm (44675) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 10.0 mm (44676) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 11.0 mm (44678) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 12.0 mm (44679) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 13.0 mm (44680) 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 14.0 mm (44681) 1x Forlænger 1/4″ til toppe 75 mm (44667) 1x Forlænger 1/4″ til toppe 150 mm (44668) 1x Skumindsats

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4″ kan omstilles 128 mm (44666)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Forlænger 1/4″ til toppe 75 mm (44667)
  • 1x Forlænger 1/4″ til toppe 150 mm (44668)
  • 1x Skumindsats