Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set cricchetto da 1/4″ 16 pz. nell'inserto in espanso ()

Codice art.: 44683
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
Codice articolo 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Codice del produttore 44683
Numero-L L60070 4537
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione
  • Lavoro semplificato: Con pratico inserto in espanso per riporre i pezzi in modo ordinato
  • Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine
  • Soddisfa le vostre esigenze: Preciso, robusto e facile da pulire
  • Dimensions: 197x140x32 mm Impiego: Per lavori di installazione e montaggio
  • Svitare viti serrate a fondo richiede un enorme dispendio di forze
  • Gli inserti per chiave a tubo di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento
  • Il set costituito dai 13 inserti per chiave a tubo da 1/4″ nelle misure 4 - 14 mm, una chiave a cricco e due prolunghe rappresenta la dotazione ottimale per ogni utilizzatore
  • La chiave a cricco in dotazione in combinazione con la scelta di chiavi a tubo assicura la flessibilità necessaria sul lavoro
  • Durante i lavori con la chiave a cricco, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo
  • La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata
  • La combinazione con le prolunghe in dotazione consente di raggiungere senza problemi dadi e viti in profondità
  • Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente
  • Per la sostituzione basta premere il tasto di rilascio
  • Prodotti in acciaio al cromo-vanadio di qualità, gli inserti per chiave a tubo sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire
  • L'intero contenuto del set è custodito in modo ordinato e ben visibile in un inserto in espanso, dotato di contrassegni che consentono di trovare rapidamente la chiave a tubo adatta.La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate
  • A norma DIN 3124
  • Contenuto: 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4″ 128 mm (44666) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 4.0 mm (44669) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 4.5 mm (44677) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 5.0 mm (44670) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 5.5 mm (44671) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 6.0 mm (44672) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 7.0 mm (44673) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 8.0 mm (44674) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 9.0 mm (44675) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 10.0 mm (44676) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 11.0 mm (44678) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 12.0 mm (44679) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 13.0 mm (44680) 1x Chiave a cricco commutabile da 1/4“ 14.0 mm (44681) 1x Prolunga Da 1/4″ per inserti per chiave a tubo 75 mm (44667) 1x Prolunga Da 1/4″ per inserti per chiave a tubo 150 mm (44668) 1x Inserto in schiuma

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4″ 1/4″ x 128 mm (44666)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Prolunga Da 1/4″ per inserti per chiave a tubo 75 mm (44667)
  • 1x Prolunga Da 1/4″ per inserti per chiave a tubo 150 mm (44668)
  • 1x Inserto in schiuma